Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL - 1
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL - 2
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL - 3
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL

Az ablakszerelés, valamint a kis méretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában történő szerelés specialistája. Az AMO-Combi rendszer része

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Gyors, pontos és stabil szerelés a pontosan illeszkedő keretes dübelnek köszönhetően

  • Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos

  • Alkalmas eltávolítható rögzítéshez

  • Nagy igényeket támasztó, nagy méretű üregekkel és tömör hálókkal rendelkező üreges tégla esetében optimális rögzítés, amely legalább 2 hálót rögzít
Teljesítés igazolása

Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.


Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.



Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.

Megjegyzés
  • Ellenőrizze az alkatrészek helyes beszerelését, figyelembe véve a vonatkozó helyi építési körülményeket (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat)

  • A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került

  • A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével

  • A rögzítés a tesztelt felületekhez való ablakméreten és a megfelelő szerelésen kívül nem igényel tervezést

  • A csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.
Alkalmazási terület