Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
W-RD, keretes műanyag dübel perem nélkül, természetes színben

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-RD, keretes műanyag dübel perem nélkül, természetes színben

Kiváló alkalmazás a négy irányban történő befeszülés és az elfordulási biztosíték révén

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Flexibilis alkalmazás


  • A helyben történő beszerelés elősegíti és felgyorsítja a szerelést

  • Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos

  • A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el

  • A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók


Hatékony stabilitás és védelem


  • Erős elfordulásgátló rögzítés

  • Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően

  • Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén


Különleges tulajdonságok


  • Kiváló minőségű poliamidból készült dübel

  • Halogén- és szilikonmentes

  • Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól +80 °C-ig

  • Észrevétlen természetes szín további festés vagy bevonatok nélkül
Teljesítés igazolása

A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva

Megjegyzés
  • A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével

  • Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) nélküli fa- vagy forgácslapcsavart