Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerek esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Biztonságos beszerelés
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség
- A csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelhüvely műanyagát, ennek köszönhetően szinte nincs hátrametszés
Kitűnő rögzítési technika
- Jóváhagyott statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerekben végzett biztonságos szerelésekhez
- Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
Európai műszaki engedély ETA-11/0309 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba
- Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
- A 330, 360 és 390 mm-es méretek nem előszereltek
- A dübelek használható homlokzati állványzat egyedüli ideiglenes rögzítésére, élettartama < két év
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betontéglákhoz
- Alkalmas homlokzatok, álmennyezetek, fából vagy acélból készült tető alszerkezetek, fagerendák, falécek, sarokelemek, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítéséhez.
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!