Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-UR 10 SymCon műanyag keretes dübel horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Különleges dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimális beszerelési tulajdonságok
- A betonban lévő egyedi rögzítési pontok általános típusjóváhagyása miatt kifejezetten betonhoz alkalmas
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség
- Bevizsgált és jóváhagyott földrengésbiztos rögzítés betonban
- Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió
- A csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelhüvely műanyagát, ennek köszönhetően szinte nincs hátrametszés
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
Több beágyazási mélység
- Beton: Három beágyazási mélység (40, 50 és 70 mm)
- Falazat: Két beágyazási mélység (50 és 70 mm)
Európai műszaki engedély ETA-11/0309
- A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével
- Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) nélküli fa- vagy forgácslapcsavart
- Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
- Alkalmas homlokzat, mennyezet, tető alszerkezetek (fából vagy acélból készült) csövek, kábelcsatornák, fagerendák, falécek, sarokelemek, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítéséhez.
- Használható normál betonban, gázbetonban, burkolatokban, üreges előfeszített beton födémelemekben és falazott falakban (pl. tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, üreges könnyűbeton falazóelemekben, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekben) történő rögzítésekhez
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!