Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Univerzális keretes dübel speciális dübelgeometriával és azonnali teherbírással, ETA-értékeléssel rendelkezik több mint 100 építőanyaghoz
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik nagy terhelésekhez falazatban, gázbetonban és betonban
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, betonban használt dübelekhez
Különleges dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz
GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerek esetén
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Amo® III 7,5 3-as típusú távtartó csavar Félgömbfejű, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Manual, window installation
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 7,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 25 behajtás
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül
Távtartó szerelőcsavar, AMO® III 11.5 Belső kulcsnyílású, 11,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 40 behajtás