A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
250 V-os műanyag kábeldob
A K2 megfelel a DGUV 203-006 előírásainak (korábban BGI 608)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Különleges műanyagból készült dob ház
- Nagyvonalúan méretezett, elforgatható tekerőkar
- Új típusú csatlakozó rögzítés
- Rögzítő fék, „nyit/zár kapcsolóval”
- Az RN kábel használata engedélyezett nehéz építkezési körülmények között a VDE 0100 Part 704 szabvánnyal összhangban
- Gyártási hely: Németország
Hővédőkapcsoló, kapcsoló mechanizmus által, kihűlés után kézzel újra indítható.
- Zord körülmények között az építőiparban, az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban stb.
- Beltéri és kültéri használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!