Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 1
 -  - 2
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 3
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 4
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 5
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 6
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 7
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 8
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 9
250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

250 V-os HEAVY DUTY műanyag kábeldob

Maximálisan egyszerű használat, különösen ellenálló kialakítás (K2 és IK10)

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • IK10 – legmagasabb ütésállósági szint (kivéve a védőérintkezős csatlakozóaljzatokat)

  • Nincsenek kiálló alkatrészek – biztosítja, hogy a védőérintkezős csatlakozóaljzatok és az elforgatható kar teljesen védve legyenek a sérülésekkel szemben

  • Szabadalmaztatott kialakítás – a víz nem tud felgyülemleni az elülső borításon

  • Ergonomikus, 2 komponensű hordfogantyú – a teher hatékonyan oszlik el a teljes tenyéren

  • Nagy méretű, 2 komponensű elforgatható kar

  • Kábel/dugó tárolótartó a fogantyúban

  • Rögzítőfék, „nyit/zár kapcsolóval”

  • A nagy taposófelületek (bőséges hely a munkavédelmi cipők számára) extra stabilitást biztosítanak a kábeldobnak a kábel fel- és letekerésekor

  • Feszültségjelző – a zöld LED jelzi, hogy van-e feszültség

  • 2+1 függesztőszerkezet a keret felső részén – a kábeldob kábelkötegelők, tépőzárak vagy hevederek segítségével felfüggeszthető (pl. állványzatra)

  • IP54 ABL kétkomponensű védőérintkezős dugó a DIN VDE 0620-1 szabványnak megfelelően

  • 4 db IP54-es Mennekes védőérintkezős csatlakozóaljzat éltömítéssel a DIN VDE 0620-1 szabványnak megfelelően

  • A kábel nem szorulhat be a dob és a talp közé

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés
  • A K2 megfelel a DGUV 203-006 előírásainak (korábban BGI 608)

  • BQ-F poliuretán kábel – 5–7-szer hosszabb élettartam a kereskedelemben kapható RN-F gumi/neoprén kábelekhez képest
Alkalmazási terület