Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Szigetelő ponyvák vagy műanyag lapok rögzítéséhez fakeretekre a megfelelő facsavarral együtt (pl. A® 4)
Kemény, öntámasztó szigetelőanyagok, pl. polisztirol vagy műanyag hablemezek rögzítéséhez betonba és falazatba. ∅ 50 mm-es lemezátmérőjű kivitel
Fához történő rögzítéshez
Puha, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üveggyapot rögzítéséhez betonba és falazatba. ∅ 90 mm-es lemezátmérőjű kivitel
Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
Vegyi injektáló habarcs, Basic WIT-PM 200
Concrete specialist injektáló habarcs, WIT-VIZ
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
FILL & CLEAN keverőszár
Perforált hüvely, SH SH injektáló rendszerekhez
Vegyi injektáló habarcs, Concrete Multi WIT-UH 300
Kinyomópisztoly, WIT