Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag-tömlőösszekötő-készlet 155 db-os, rendszerkofferben
18 méretben, 3–6 mm-es belső csőátmérőhöz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítási terjedelem:
- 10 db cső összekötő, egyenes, 3 mm-es átmérőhöz
- 10 db cső összekötő, egyenes, 4 mm-es átmérőhöz
- 10 db cső összekötő, egyenes, 5 mm-es átmérőhöz
- 10 db cső összekötő, egyenes, 6 mm-es átmérőhöz
- 5 db cső összekötő egyenes szűkítő összekötő elemhez, 4-3 mm
- 5 db T-szűkítő összekötő elem, 3-4-3 mm
- 10 db cső összekötő tömlőhöz - Ø 3 mm
- 10 db cső összekötő tömlőhöz - Ø 4 mm
- 10 db cső összekötő tömlőhöz - Ø 5 mm
- 10 db cső összekötő tömlőhöz - Ø 6 mm
- 5 db cső összekötő egyenes szűkítő összekötő elemhez, 6-4 mm
- 10 db T-szűkítő összekötő elem, 4-6-4 mm
- 10 db Y-cső összekötő tömlőhöz - Ø 3 mm
- 10 db Y-cső összekötő tömlőhöz - Ø 4 mm
- 10 db Y-cső összekötő tömlőhöz - Ø 5 mm
- 10 db Y-cső összekötő tömlőhöz - Ø 6 mm
- 10 db cső összekötő egyenes szűkítő összekötő elemhez, 8-4 mm
- 10 db Y-szűkítő összekötő elem, 4-6-4 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!