Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
W-UR 10 SymCon műanyag keretes dübel A4 nemesacél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
W-UR 10 SymCon műanyag keretes dübel A4 nemesacél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel - 1
W-UR 10 SymCon műanyag keretes dübel A4 nemesacél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-UR 10 SymCon műanyag keretes dübel A4 nemesacél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel

Különleges dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Optimális rögzítés


  • A betonban lévő egyedi rögzítési pontok általános típusjóváhagyása miatt kifejezetten betonhoz alkalmas

  • A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el

  • Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség

  • Bevizsgált és jóváhagyott földrengésbiztos rögzítés betonban

  • Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt

  • Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió

  • Jóváhagyott statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerekben végzett biztonságos szerelésekhez

  • Ideális szélsőséges időjárási körülmények között történő rögzítésekhez


Több beágyazási mélység


  • Beton: Három beágyazási mélység (40, 50 és 70 mm)

  • Falazat: Két beágyazási mélység (50 és 70 mm)
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-11/0309

Megjegyzés
  • A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével

  • Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) nélküli fa- vagy forgácslapcsavart

  • Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
Alkalmazási terület