Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motortömítő massza Szilikon speciál 180
Kitűnő tapadású, tartósan rugalmas szilikon tömítőmassza a motorhoz és a karosszériához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hidegen vulkanizált szilikongumi
- A nagyobb egyenetlenségeket is áthidalja
- Megbízható tömítés még éveken át tartó vibráció után is
- Nem folyik meg és nem húz szálakat
- Kitűnő tapadás és kémiai ellenállóképesség
- Bőrösödés már néhány perc múlva, vulkanizációs sebesség kb. 1,5 mm/nap
Felületek, elválasztó fugák rései és repedései, hengerfejek, forgattyúsházak, vízszivattyúk, hűtők, csőtengelyek, hengertalpak (motorkerékpár), lámpák és irányjelzők burkolatai, hegesztési varratok stb., tömítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!