Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motortisztító
Erőteljes tisztítószer motorokhoz, sebességváltókhoz, gépekhez, futóműhöz és karosszériához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyorsan és könnyen eltávolítja az olajat, zsírt, kátrányt és egyéb szennyeződéseket
Kitűnő felhordás és eredmények
Anyagkímélő
Széleskörű alkalmazási lehetőség
A különálló flakonok kézzel és magasnyomású mosókban is felhasználhatók
Flexibilis alkalmazási lehetőségek
Biológiailag lebomló > 95%
Nem tartalmaz AOX vegyületeket, formaldehidet vagy halogénezett szénhidrogéneket
Könnyen szeparálódik
Megfelelő használat és normál szennyeződés esetén a könnyű folyadékok leválasztására való szeparátor károsodása nem valószínű
A gyújtásrendszert a motormosás utáni indítási nehézségek elkerülése érdekében megfelelő felszereléssel le kell fedni. A hatékony tisztítás érdekében melegvizes magasnyomású mosó használatát javasoljuk. A kézi alkalmazás során a tisztítási teljesítményt a meleg víz használata növeli.
Motorok, sebességváltók, futómű, karosszéria, gépek, műhelypadlók stb.
20–40 cm távolságból alaposan permetezze be az alkatrészeket, hagyja 10 percig beszívódni, majd erős vízsugárral (magasnyomású mosóval) öblítse le a feloldódott szennyeződést.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!