Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj teljesítményfokozó
Védelem minden benzin- és dízelmotor számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Meghosszabbítja a motor élettartamát
- Véd a szelepek kiégésétől
- Fellazítja a gyantával bevont dugattyúgyűrűk lerakódásait
- Eltávolítja az olajiszapot, és átjárhatóvá teszi az elzáródott olajcsatornákat
- Semlegesíti az égéskor keletkező agresszív savakat
- Pótolja a hatóanyagokat az elhasználódott motorolajban
- Minimálisra csökkenti a súrlódási ellenállást
- Alkalmas bioolajjal történő olajhígításra
- Megfelel a motorolajok legújabb API szabványainak
Motorjavítás vagy olajcsere után minden alkalommal adja a flakon tartalmát a motorolajhoz. Ezenkívül a motorolaj teljesítményfokozó beadagolható a motorolaj diagnosztizálásakor is.
300 ml 4,5 l motorolajhoz elegendő. 1 000 ml 10 l motorolajhoz elegendő.
Ideális dózis: 10%. Csökkentse a tiszta olajat az olajszintnek megfelelően.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!