Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj-szivárgás elleni védelem
Megszünteti a motorolaj szivárgását
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Véd a szivárgó elasztomer tömítések által okozott szivárgási veszteséggel szemben
- Megakadályozza a motorból szivárgó olaj okozta környezetszennyezést
- Csökkenti az olajfogyasztást a benzin- és dízelmotorokban
- A 300 ml-es palack tartalom 5 liter olajhoz elegendő
Nem használható olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz vagy quadokhoz.
Minden benzin- és dízelmotorban való használatra. Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal.
Adja hozzá az anyagot, amikor a motor elérte az üzemi hőmérsékletet. A termék bármikor hozzáadható olajcserék között.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!