A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj, TRIATHLON® Ultra 10W-40
Könnyűfutású motorolaj szintetikus összetevőkkel személygépkocsikhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Üzemanyag-takarékos, egyenletes járású olaj, kitűnő hidegindítási tulajdonsággal
Kiemelkedő védelem a kopás és a korrózió ellen
Ásványi olaj
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.
Egész évben használható motorolaj a modern személygépkocsik benzin-és dízelüzemű motorjaihoz, valamint közbenső hűtéssel ellátott vagy anélküli turbófeltöltős motorjaihoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!