Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj, TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40
Ultramodern, több célra alkalmas motorolaj nagy teljesítményű dízelmotorokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimális teljesítménytartalékot nyújt, ezenkívül kitűnő kenőanyagréteg-stabilitás és jó kopásvédelmi tulajdonságok jellemzik, alkalmas meghosszabbított olajcsere periódusokhoz.
- Általános használatra benzin- és dízelmotorokban
- Kitűnő tisztítási és diszpergálási tulajdonságok
- Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal
- Katalizátorokhoz bevizsgálva
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 jelű szabvánnyal összhangban
- Nagy fokú termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan. Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal; az optimális teljesítményszintet azonban csak tiszta állapotban lehet elérni.
Csúcstechnikájú, többfokozatú motorolaj vegyes járműparkokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!