A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj, TRIATHLON® Extra 5W-30
Alacsony viszkozitású, Könnyűfutású motorolaj, egész éves használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magas szintű kopásállóság és csökkentett súrlódás a megnövelt élettartamért
HC-szintetikus olaj
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
Vegye figyelembe a jármű és a motor gyártójának kezelési útmutatóját a normál és a meghosszabbított olajcsere intervallumokra vonatkozóan.
Alacsony viszkozitású, egyenletes járású olaj, egész éves használatra. Személygépkocsikhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!