A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj, TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Könnyűfutású motorolaj csúcsteljesítményű személygépkocsikhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors olajbetáplálás alacsony hőmérsékleten
A gyártó előírásaitól függően 30 000 - 50 000 km közötti olajcsere-periódusok is lehetségesek
HC-szintetikus
A TRIATHLON® motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 jelű szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON ® olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.
Alacsony viszkozitású motorolaj első osztályú személygépkocsikhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!