Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motoröblítő és -tisztító minden benzin- és dízelmotorban való használatra
Kitisztítja a motor és az olajellátó-rendszer belsejét
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A szennyeződésektől kitisztított motor aztán teljes teljesítménnyel működhet a tiszta olajjal.
- Gyors és kényelmes tisztítási folyamat
- Nem károsítja a tömítéseket
- Optimalizálja a kipufogógáz-kibocsátást
- Kompatibilis a katalizátorokkal
- Fellazítja a beragadt dugattyúgyűrűket
- Egyszerűen használható
Nem használható olyan olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz, amelyek közös olajkört használnak
Alkalmas minden ásványi és szintetikus bázisú motorolajhoz. Alkalmas benzin- és dízelmotorokhoz Figyelem: Nem használható olyan olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz, amelyek közös olajkört használnak.
A motorbelsőtér-tisztítót akkor adja az olajhoz, amikor a motor eléri az üzemi hőmérsékletet. Hagyja a motort üresjáratban körülbelül 10 percig. Majd cserélje le az olajat és a szűrőt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!