Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motormosó
Erőteljes motortisztító motorokhoz, a motorterekhez és a sebességváltókhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy tisztítási teljesítmény
- Gyorsan és alaposan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb szennyeződéseket
- A tisztító a viszkozitásának köszönhetően rátapad a függőleges felületekre, így bejut a szennyeződés alá, és az optimális hatás érdekében fellazítja azt
Anyagkímélő
Az agresszív anyagok hiánya miatt az érzékeny felületeket, mint például az alumíniumot, ónt és cinket, valamint a festett felületeket, a műanyagokat és a gumit nem támadja meg.
Az osztrák szabvány Ö-Norm B 5105 vizsgálatának megfelelően gyorsan elkülönül
Az olajos, zsíros szennyeződések nem emulgeálódnak, hanem a tisztítószer áthatol rajtuk és feloldja őket. Az így keletkező szennyvíz emiatt szétválasztható a könnyű olajok leválasztására szolgáló olajleválasztóban.
Nem tartalmaz AOX-vegyületeket vagy szerves oldószereket
Nem tartalmaz foszfátot vagy komplex vegyületeket
Szilikonmentes
Alaposan és környezetbarát módon tisztítja a motort, a motorteret és a sebességváltót. A kényes felületeket, mint az alumíniumot, az ónt és a cinket, valamint a festett felületeket, a műanyagokat és a gumit nem támadja meg, mivel nem tartalmaz agresszív összetevőket, és a pH-értéke közel semleges.
Permetezze a hígítatlan motormosót a motorra, a motortérre és a sebességváltóra. Rövid felszívódási idő után alaposan öblítse le gőzsugaras mosóval. Magasnyomású mosóval, valamint hideg és meleg vízzel is használható. Keverési arány 1:1 és 1:10 között
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!