Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
DP 300 motor- és blokktömítő massza
Tartósan rugalmas hőálló motor- és blokktömítő massza
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Tartósan rugalmas (nem keményedő) tulajdonságának köszönhetően kitűnő tömítőképességgel rendelkezik
- Rezgésálló, még éveken át tartó hatás esetében is
- Felhasználás közben nem húz szálat
- Nem folyik meg függőleges vagy lefelé dőlő felületeken
- -50 °C és +270 °C között hőálló (rövid ideig akár +300 °C-ig is)
- Kis hővezetés
- Fémekhez vagy egyéb anyagokhoz kémiailag nem kötődik, megakadályozza a légköri korróziót
- Ellenáll víznek, levegőnek, benzinnek, kerozinnak, számos különböző olajnak, szintetikus kenőanyagoknak, víz/glikol és metanol vegyületeknek, fagyállónak, fluorokarbon hűtőközegeknek
- Izocianátmentes
- Nem mérgező
Olajteknők tömítéséhez nem alkalmazható.
- Motorok és motorblokkok tömítésére a gépjármű és motorkerékpár ágazatban, a traktorgyártásban, a villamosiparban, hő- és atomerőművekben, gépgyártásban, fogaskerékgyártásban, az élelmiszeriparban, a gáz-, víz- és villany-közművekben, a szivattyúgyártásban és a bányászatban
- A következők közötti csatlakozásokhoz alkalmas: fém-fém, fém-műanyag, műanyag-műanyag
- Különösen nagy igénybevételű és kritikus fontosságú tömítési pontok tömítéséhez a kiváló hő-, mechanikai és vegyi ellenállása miatt
- Szinte az összes ismert gépjárműgyártó, valamint a Federal Office of Defence Technology and Procurement (Védelmi Technológiai és Közbeszerzési Szövetségi Hivatal) jóváhagyásával
- Az alapfelület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!