Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mosókefe, 150 x 250 mm
Autómosó kefe vízcsatornával, forgócsuklóval és gumi éllel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízcsatorna optimális vízeloszlást biztosít
- Elforgatható kefe szabadalmaztatott forgathatással
- Az átlósan elrendezett sörték minden területet elérnek
- Hasított végű szállak, így a kefe sok vizet képes felszívni
- Festékkímélő tisztítás, a hasított végű, lágy sörtéknek köszönhetően
Többcélú mosókefe személygépkocsik és tehergépjárművek hatékony és gyors tisztítására. Állítható kefefej és átlósan elrendezett kefesörték biztosítják a nehezen elérhető területek hatékony tisztítását. A kefe használható vízvezetős vagy merítéses módon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!