Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Skin Line kézi adagolórendszer
Nyomókaros adagoló. Bőrvédő, bőrtisztító és bőrápoló termékek adagolásához műhelyekben és mosdókban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hatékony és költségtakarékos
- Optimális adagolás
- Kiemelkedő maradványkibocsátás
- Újratölthető 1 és 1,5 literes tartállyal
Maximális higiénia
A jól átgondolt kialakítás biztosítja, hogy a szappan nem kerül érintkezésbe a habszappan-adagolóval. Nem marad nem higiénikus maradvány az adagolórendszeren.
A technológia és alkalmazás szempontjából egyszerű
Az egyszerű mechanizmus megfelelő működést biztosít, az utántöltő csomag kicserélése pedig csupán másodperceket vesz igénybe
Praktikus sínrendszer
- Bármikor meghosszabbítható
- Gyors és egyszerű felhelyezés, még közvetlen fali rögzítés is lehetséges
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!