Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 6 verziókkal
Karcsú kivitel a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Letörhető penge
2K vágókés pengemozgatóval
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
C 6.3 TX bit (1/4")
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes