A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Monier erőfogó/fogó betonmunkások számára
Karcsú kivitel a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tehermentesíti az izmokat és az inakat
Vágási hatás csillapítása a kötözőhuzalon történő vágás során
Nagy átvitel
Optimális vágási teljesítmény kis erőkifejtéssel.
A 2 x 2 mm átmérőjű sodrott kötözőhuzal könnyen vágható, puha vezetékek max. 5 mm átmérőig
Épületépítés, acélszerkezetes építés és általános mérnöki munka: Előre gyártott betonelemek gyártása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!