A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütés elleni fejvédő
Sportos védelem modern baseball sapka stílusban. Ideális védelmet biztosít azokon a helyeken, ahol beütheti a fejét.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- EN 812 tanúsítvány, 54-59 cm között állítható, tépőzáras
- Kemény műanyagból készült váz habszivacs béléssel
- Beépített szellőzőnyílások, beépített homlokpánt
- Alkalmazási terület: -30°C és +50 °C között
- Felső anyag: 100% pamut
- Nem helyettesíti az EN 397 tanúsítvánnyal rendelkező ipari védősisakot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!