Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
8. jubileumi modul
Előszerelt és szerelésre kész, exkluzív kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A Würth 80. jubileumi kiadása
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
A modul összetétele:
- Alszerkezet fedlappal, magasság 180 mm, belmagasság 410 mm
- Kihúzható munkapad forgatható talapzattal és satuval
- Három fiók, magasság 120 mm, mindegyik két elválasztólemezzel
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!