Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Összetétele:
Alszerkezet alumínium lappal
Alszerkezet távolság: 420 mm
Alumíniumból készült raktári állvány
Szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
2 polcrendszer tárolódobozhoz
5 db 2-es méretű tárolódobozzal
7 db 3-as méretű tárolódobozzal
Kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
Alumínium tárolókeret
Alumínium és nagy szilárdságú acél kombinációja kiváló minőségű porszórt bevonattal
Polipropilénből készült tárolódobozok
Csúszásmentes szőnyeggel a tárolóállványokhoz és a keretrátéthez
Szerelőkészlettel és elválasztó lemezekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!