Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
6. jubileumi modul
Előszerelt és szerelésre kész, exkluzív kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A Würth 80. jubileumi kiadása
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
A modul összetétele:
- Alszerkezet lemezzel, belmagasság 450 mm
- Két lemezpolc a mellékelt 8.4.1 típusú rendszerkoffer biztonságos szállításához
- Egy polc kisalkatrészdobozokkal szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy raktári állvány két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- 1 tárolókeret elválasztólemezzel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!