Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Moduláris blokk, moduláris
Előszerelt, beépítésre kész
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Tartalma:
- Részegység alumínium fedlappal (részegység belmagassága 400 mm, 180 mm magasságban a nehéz alkatrészek eltávolításának megkönnyítéséhez)
- Beépített kitolható munkapaddal, rajta satuval és forgóasztallal a járművön kívüli munkavégzéshez
- Három fiók alumínium panellel
- valamint, Integrált egy kezes zárás a fiók teljes szélességében
- Négy sarokvas a 8.4.1 típusú ORSY rendszerkofferhez
- Alumínium keretrátét
Terhelhetőség: 40 kg fiókonként és sarokvasanként
Csúszásmentes szőnyeggel a fiókokhoz és a keretrátéthez
Szerelőkészlettel és elválasztó lemezekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!