Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Moduláris blokk 23

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Moduláris blokk 23

Előszerelt, beépítésre kész

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Számos különböző járműtípushoz


Lásd az áttekintő táblázatot



Tartalma:


Alszerkezet takarólemezzel


Alszerkezet távolság: 390 mm


Tárolóállvány


Szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához


Két raktári állvány


Öt db tárolódobozzal (méret: 2)


7 db 3-as méretű tárolódobozzal


Kis alkatrészek áttekinthetően elrendezett tárolása


Keretrátét



Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentes szőnyeggel és elválasztó lemezekkel a tárolóállványhoz és a keretrátéthez



Szerelőkészlettel