Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy mikroszálas gépkocsi-törlőkendő
Nagy teljesítményű mikroszálas kendő nedves tisztítás utáni szárításhoz az autóiparban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A kiváló minőségű és puha (nagy) mikroszálas kendő kiválóan, kivételes vízfelvétellel képes felszívni a vizet.
Erősen nedvszívó
A nagy szálhossznak köszönhetően nagy vízfelvételre képes – akár 500%
A plüssszerkezet akár saját súlya ötszörösének megfelelő vizet is képes felszívni
- Gyors, egyszerű és kíméletes szárításhoz és magasfényű polírozáshoz ideális
- Tökéletes törlőruha a gépkocsik nedves tisztítása után
Hurokmentes
Nem hagy karcolásnyomokat, és nagyon kíméletes a festéshez
Könnyű tisztíthatóság
Mosógépben 60 °C-on mosható (lágyító nélkül)
XL formátum
Mosógépben 60 °C-on mosható (ne használjon textilöblítőt)
Bármilyen autófestéshez
A vízzel való mosás után a ruhával törölje végig a gépkocsit.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!