Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Nagy teljesítményű és csendes akkus lombfúvó a levelek és szennyeződések gyors eltávolításához
A készülék meggyőző terhelés nélküli fordulatszámot nyújt a hatékony vágásért, miközben kis súlyú és praktikus
Replacement chain for AKS 18-30 COMPACT
Nagy teljesítményű 18 V/DC akkus sövénynyíró a vezeték nélküli, rugalmas munkavégzéshez
Nagy üresjárati fordulatszámot biztosít a hatékony nyíráshoz, miközben könnyű és könnyen kezelhető
Quartz sand for filling joints in paving and spreading special primers
Stable leaf broom made from galvanised steel with reinforced outer tines
Kiváló minőségű metszőolló, teljes hossza 215 mm
Very well-suited to removing leaves and garden waste
ALB 18 COMPACT M-CUBE akkus lombfúvó
Pulaski kapa-fejsze