Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metszőolló Kétkomponensű nyéllel
Kiváló minőségű metszőolló, teljes hossza 200 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kényelmes munkavégzés
- Az ergonomikus kétkomponensű markolat lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos munkavégzést
Kiváló minőségű kivitelezés
- Az optimális vágási teljesítményt a Németországban gyártott, precíziós köszörülésű penge és az acélból kovácsolt, korrózió ellen védett kampó biztosítja
Hosszú élettartam
- A mély nedvhorony megakadályozza a penge összetapadását, mivel jobban elvezeti a növényi nedveket
- A kívülről feltölthető olajtartály folyamatosan zökkenőmentes működést garantál az ollók szétszerelése nélkül
Rugalmasan állítható
- A közbenső zárnak köszönhetően a metszőolló nyitási szöge a kéznek és a vágandó anyagnak megfelelően rugalmasan állítható
- A kötözőhuzal vágásához beépített huzalvágó horony lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést anélkül, hogy folyamatosan szerszámot kellene cserélnie
Metszéshez gyümölcstermesztés, szőlőművelés, kertészet és tájépítészet során végzett munkáknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!