Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tesztvezeték hosszabbítók
Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az ábrán látható termékek 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval és érintkezőlamellákkal vannak felszerelve, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.
- 4 mm-es egymásba helyezhető biztonsági csatlakozódugó mindkét oldalon.
- Vezetékek: kétszeresen szigetelt, nagyon rugalmas, sodrott szilikon vezeték, 2,5 mm² keresztmetszet.
- Hossza: 1,5 m.
- Névleges áramerősség/feszültség: 32 A/1000 V CAT III.
- Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete tesztvezeték.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!