Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyik oldalukon hajlított tesztvezetékek
Kétszeresen szigetelt, 1,2 méteres szilikon mérővezetékek, egy-egy 1 x 4 mm-es hajlított biztonsági csatlakozódugóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1000V CAT III 20 A névleges feszültség
Hőálló szilikon vezetékek, folyamatosan akár 150°C-ig, rövid ideig akár 250°C-ig, ezért alkalmas motorterekben PVC vezetékként használatra (70°C-ig hőálló). Rendkívül rugalmas, alacsony hőmérsékleten ellenálló a meghajlással szemben a többerű rézhuzalnak köszönhetően.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!