Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Digitális keresőkészülék fém, fa és elektromos vezeték felderítéséhez
Etánediolhoz (etilénglikol) és vízkeverékekhez, G13 kivételével
Hűtőfolyadék-fagyállóság, akkumulátorsav és AD Blue megbízható vizsgálatához egyetlen egységben
A jármű akkumulátorok savsűrűségének ellenőrzésére
120 V-ig védett az idegen feszültség ellen (feszültségálló)
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 400 V
For standard-compliant testing of Mode 2 IC-CPD and Mode 3 e-charging cables
A gázvezetékek szivárgásának felderítésére és lokalizálására
Confidently detect circuit breakers and assign the appropriate socket of the respective circuit
Feszültségvizsgáló, Test Plus
Vizuális fagyálló-, akku- és AD Blue-vizsgáló
Digitális multiméter, MM 600 TRMS
Fagyálló ellenőrző műszer Hűtőfolyadékokhoz
Colstok üvegszálas megerősítésű
Automatikus építőipari szintező szerszám kiegészítő durva nézettel
1/2 colos nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással
Vízmértékek könnyűfémből