Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jármű mérőcsúcs mérővezetékekhez
A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rugóacélból készült tű alakú tesztvezetékek, érintkezők elhelyezése zárt gyorscsatlakozókhoz hátulról (kábelbevezetés) az átvezetőn vagy zsugorcsövön keresztül, tesztelés engedélyezése csatlakoztatott állapotban vagy a vezetékek működése közben.
- 1000V CAT II 10 A névleges feszültség
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!