Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kalibráló készülék haszongépjárművek segédrendszereinek kalibrálásához ADAS kalibráló eszköz, tehergépkocsi/busz
Lézerrel támogatott és mobil kalibráló eszköz tehergépjárművek, buszok és kisteherautók segédrendszereinek kalibrálásához, rögzítőkonzollal és kalibrációs táblákkal MAN/Iveco/Scania, valamint Volvo/Renault típusokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Többletbevétel termelése többmárkás szolgáltatással
- Legyen szó tehergépkocsiról, buszról vagy furgonról, termékünk egyetlen megoldást kínál
- A lézerrel támogatott ADAS kalibráló eszköz a legelterjedtebb járműgyártók és -modellek kalibráló eszköze
- Alkalmas a segédrendszerek kalibrálására a geometriai tengelynek vagy a jármű szimmetria tengelyének megfelelően
- Nagyon könnyen szállítható, és a gyors beállítási időnek köszönhetően szinte azonnal használható
- A beépített dupla csöves hosszabbító lerövidíti a rendszer beállítási idejét, és támogatja a kisteherautók speciális összeszerelési beállítását
- A kalibrálás az eredeti gyártó előírásai szerint történik
- Moduláris, ezért bármikor bővíthető kisteherautók elülső kamerájának kalibrálásához, valamint nehéz tehergépjárművek radarjának kalibrálásához
- A biztosítótársasághoz benyújtandó diagnosztikai jelentés kinyomtatható a W.EASY többmárkás diagnosztikán keresztül
Szállítási terjedelem
- Kocsi szerelőoszloppal és állítható
- dupla csöves hosszabbítóval
- Forgó vonallézer
- Speciális eszköz a kamera magasságának meghatározásához
- 2 db lézeregység skálával
- 2 db önközpontosító kerékérzékelő
- 2 db precíziós tükör skála
- Szállítótáska habszivacs betétekkel a skálákhoz és a tükrökhöz
- Forgó egység és kalibrációs tábla MAN/Scania/Iveco típusokhoz
- Rögzítőkonzol és kalibrációs tábla Volvo/Renault típusokhoz
A diagnosztikához és a kalibráláshoz W.EASY többmárkás diagnosztikára van szükség. Bővíthető nehéz tehergépjárművek radarjának, valamint kisteherautók elülső kamerájának kalibrálásához.
Kalibráló készülék haszongépjárművek, buszok és kisteherautók vezetői segédrendszereinek kalibrálásához
Csatlakoztassa a márkaspecifikus kalibrációs táblát az ADAS kalibráló eszközhöz. A W.EASY többmárkás diagnosztika adott járműmodellhez tartozó utasításainak alapján irányítsa egy vonalba a kalibráló eszközt a jármű előtt. Az eszköz sikeres beállítása után kezdje meg a kalibrációs műveletet a szoftverrel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!