Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
16 elem található a(z) 96 verziókkal
Olyan területeken használható, ahol kiváló korróziós viselkedés, vegyszerekkel szembeni ellenállóság, magas szintű mechanikai védelem és kis súly a követelmény
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a very high degree of mechanical protection are required
Suitable for applications in dry areas (indoors) where a high degree of mechanical protection is required
Tight connection of electrical installation pipes
Tight connection of electrical installation pipes to connection boxes
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Hangszórókábel
Cable branch and junction box, WKE E30-E90
Dugalj kombi zárral, ELMO falon kívüli, nedves tér
Csavarmentes Mini Plus ELMO® csatlakozó