Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Feszültségvizsgálat 300 mm-nél: 50 kV
- Horog: acélcső, 18 x 1,5
Sérült személy védőterületről való elhúzásához, a mellkas körüli rögzítéssel
- Elektromos ív esetén életet menthet
Folyamatosan pultrudált kompozitból készült rúd
- Tökéletesen szigetelt, és rendkívül erős
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!