Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-DN 2 mennyezeti beütőék
Mennyezeti függesztőelemek vagy merevítőcsatornák rögzítésére gipszkartonozás során. Betonhoz, horganyzott acél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A hatékony átmenő szereléshez
- Kis fúrási erőfeszítés a kis furatmélységnek és furatátmérőnek köszönhetően
- Nincs szükség további furattisztításra – elegendő a fúrószár háromtényezős szellőztetése
- A Würth porelszívós fúró használatakor nincs szükség további furattisztításra
- Könnyen behelyezhető: A kiálló tüskét kalapáccsal teljesen be kell ütni
- Azonnal terhelhető – nem kell várni
- Nincs szükség speciális fúrásra vagy további szerelőszerszámra
- Megbízható és bevált rögzítés súrlódás révén – elmozdulásvezérelt feszítődübelek
Európai műszaki értékelés, ETA-23/0659:
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, az EN 1992-4:2018 szabvány szerint, repedezett és nem repedezett betonban:
- Statikus vagy kvázi statikus hatás
- Tűzállóság: R30–R120
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben EN 1992-4:2018 szabvány szerinti jóváhagyással/értékeléssel, beton esetén
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
Könnyű szerelvények rögzítésére
- Könnyűszerkezetes mennyezetburkolatok és álmennyezetek, fémprofilok, perforált szerelősínek, kábeltartók, függesztékek, falécek, fagerendák stb.
A W-DN 2 (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható.
Könnyen beépíthető: Illessze be, üsse be a síkba, és kész!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!