Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetvágó készlet, NES 123 7 részes
4–152 mm-es és 5/32–6"-os külső menetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez
- További kalibrációra nincs szükség
- Bal- és jobbmeneteknél is használható
- Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
Szállítási terjedelem:
- 1 db külső vágószerszám, NES 1A 4–19 mm + 5/32”–3/4”
- 1 db külső vágószerszám, NES 2 17–38 mm + 11/16”–1 1/2”
- 1 db külső vágószerszám, NES 3 35–152 mm + 1 1/4”–6”
- 3 pót vágópenge (pár)
- 1 db kézi sorjátlanító szerszám
Az összes szektor számára, tehergépjárművekhez, fémiparhoz, építési szolgáltatásokhoz, építőiparba, műhelyekbe
- Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez
- Nincs szükség további kalibráció elvégzésére
- Bal- és jobbmeneteknél is használható
- Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
- Műanyag tokban szállítva, formázott betéttel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!