Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 265 verziókkal
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Méretek a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, nemesacél, A2, felületkezeletlen, súrlódásgátló bevonat
DIN 7500-1 (méretek az ISO 7045 szerint), CE alak, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
DIN 7500-1, laposfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Méretek a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, acél, 10.9-es szilárdsági osztály, átlátszó, cink-nikkel (P3E), csúszóbevonat
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonat nélkül
DIN 7500-1, laposfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, sárga (A2C)
Steel, zinc-plated, toothing under head, hexalobular (TXplus)
DIN 7500-1, laposfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél (A2K)
DIN 7500-1, galvanised steel, flat head, TX drive, thick-film passivated (VZD)
DIN EN ISO 14583 előírásainak megfelelő méretezés, 10.9 acél, cinklamella bevonat (ZFSHL), tömítő és súrlódásgátló bevonat
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.