Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetmetszőtartó fúrócsavarozókhoz 6 részes
Innovatív, kiváló minőségű acél adapter megfelelő M3–M8 menetmetsző-vezetőelemekkel külső menetek gyors, optimális metszéséhez és javításához akkus fúrócsavarozók és esztergák, illetve a HSS performance és HSCo multi performance menetmetszők együttes használatával, 25x9 mm-es méretben. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gazdaságos
Mindössze egyetlen adapter szükséges a külső menetek vágásához (M3–M10) és javításához (M3–M12) a menetmetszőkkel.
A menetmetsző gyorsan cserélhető
A golyós szorítórendszer lehetővé teszi a menetmetsző gyors rögzítését és kioldását az adapterből.
Egyszerűen használható
- Az adapteren lévő szimbólumok igazán egyszerűvé teszik a helyes használatot.
- A mélyedések láthatóvá teszik a készülő külső menetet, és lehetővé teszik az elakadt forgácsok eltávolítását.
- A metszett vagy javított menet hossza precízen leolvasható az eszközön lévő skálabeosztás használatával.
- A menetmetsző vezetőelemébe integrált forgácsgyűjtő összegyűjti a durva forgácsokat, és tiszta, biztonságos munkafolyamatot biztosít.
M3–M8 vezetőelemekkel
- A menet tökéletes függőleges vágásához.
- Beépített forgácsgyűjtővel a legnagyobb forgácsok összegyűjtéséhez és tiszta, biztonságos munkafolyamat biztosításához.
3 életlen oldalú szár
- Nem csúszik el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
A részletes utasításokért, biztonsági óvintézkedésekért és hibaelhárítási tudnivalókért lásd a kezelési útmutatót.
- Helyezze a menetmetszőt a tartóadapterbe és rögzítse.
- Opcionális megoldásként a menetmetsző szállítási terjedelemének részeként kapott, megfelelő vezetőelem használható az egyszerű, függőleges vágáshoz. Ennek érdekében nyomja a vezetőelemet egyenesen a menetmetszőtartó hornyába úgy, hogy a háromszög előrefelé mutasson, és rögzítse egy negyed fordulattal.
- A vágás után feltétlenül távolítsa el a vezetőelemet.
- Fogassa be biztonságosan az adaptert az akkus fúrócsavarozó vagy az eszterga fúrótokmányába.
- Vigyen fel hűtő-kenőanyagot vagy kenőanyagot, majd végezze el a külső menet vágását.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!