Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes
Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes - 1
Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes - 2
Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes - 3
Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes

HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek). Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rugalmasan használható akkus fúrócsavarozóval és esztergagépen


A gyári szabványú, 25x9 mm külső átmérőjű menetmetszőkkel időtakarékosan elvégezhetők a méretpontos vágások (M3–M10) és a külső menetek javítása (M3–M12) a hárompofás befogótokmányban a speciális fejlesztésű adapterrel való együttes használata mellett (Cikksz.:0659999001).



Gazdaságosan használható manuálisan


Öt szerszám helyett csak egy menetmetszőtartó szükséges M3-M12 külső menetek manuális vágásához.



Kiemelkedő teljesítmény


  • Akár kétszer hosszabb élettartam a felületnitridálásnak és az újonnan kifejlesztett szerszámgeometriának köszönhetően

  • Kiváló forgácselvezetés a vágás irányában a kezdő horonynak köszönhetően


Nagyfokú folyamatbiztonság


a leppelt, nitridált felületnek és a hosszabb vágóélnek köszönhetően



Egyszerűen használható


  • Egyszerűbb vágás és kisebb nyomaték a hagyományos menetmetszőkhöz képest

  • Kisebb súrlódás a hagyományos menetmetszőkhöz képest

  • Mindkét oldalon használható a kétoldalas vágóélnek köszönhetően


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható