Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.

Olvassa el a cikk leírását

16 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kétoldalas vágás


  • Mindkét oldalon használható

  • A menetek egy folyamatban kialakíthatók

  • Könnyű vágás és kitűnő forgácselvezetés a vágás irányában


Nagyfokú éltartóság