Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Acél, SMART STEP EU+és VaryTap M3–M12 zsákfurat gépi menetfúró készlet 14 részes
Nagy pontosságú kör alakú furatokhoz való, szabadalmaztatás alatt álló, rendkívül egyenetlen emelkedésű lépcsősfúróhegy-geometriával rendelkező SMART STEP spirálfúrószárakból és VaryTap zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet, acélok megmunkálásához 1000 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül egyenetlen emelkedésű lépcsősfúróhegy-geometriával rendelkező spirálfúrószár (EU+)
- Nagyon gyors, kényelmes fúrás páratlan élettartammal
- Pontos, körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz fúrás kitérés nélkül
- Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szár révén (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél minőség a többfokozatú készremunkálási folyamat révén, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- A ferde menetes rész miatt hátramenetkor kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság
Kizárólag a WÜRTH-nél kapható
- Fúráskor és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!