Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Acél, SMART STEP, M3-M12, zsákfurat, 14 darab
Nagy teljesítményű, SMART STEP technológiával rendelkező fúrószárakból álló készlet nagy pontosságú kör alakú furatokhoz és VaryTap zsákfurathoz való menetfúrókhoz, acélok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró
- Pontos körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás
- Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szárnak köszönhetően (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- A ferde menetes résznek köszönhetően hátramenetkor kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
- A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!