Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, VaryTap zsákfurat, M3-M12, 14 db
Precíziós spirálfúrókból és zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1000 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Spirálfúrószár
- Nagy forgácstér és kis mag a gyors fúráshoz, tökéletes forgácselvezetéssel
- Nagyon pontos csúcsgeometria a pontos furatokhoz, ideális magfúró furatokhoz
Gépi menetfúró
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- Extrahosszú horony az optimalizált hűtőfolyadék-ellátáshoz és forgácselvezetéshez a mély menetek esetében
- A ferde menetes résznek köszönhetően hátramenetkor kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
- A homlokszöget pontosan nemesacélhoz alakították ki
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!